Potente limpiador de acero inoxidable
Limpiador potente de acero inoxidable
LIMPIADOR-PARA-INOX-NSF-500ML
 
				Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Potente extracción del aceite y la grasa
- Se elimina por completo la contaminación, como la producida por los aceites de corte y perforación, el polvo y otros residuos procedentes del procesamiento de materiales
- Preparación óptima para procesos de renovación, limpieza y mantenimiento posteriores
- Larga duración
Apto para utilizarse en zonas donde se procesan o almacenan alimentos
Seguro para utilizarse en zonas de procesamiento o almacenamiento de alimentos, como cocinas profesionales, comedores públicos, mataderos, vehículos de transporte alimentario, etc.
No contiene fosfatos, disolventes orgánicos ni sustancias cáusticas
- Reduce los riesgos potenciales derivados del uso diario
- Reduce la contaminación ambiental
- Cumple los estatutos locales sobre aguas residuales
- Sin etiqueta, conforme a las disposiciones de la Ordenanza Alemana sobre Sustancias Peligrosas.
No daña los materiales
No provoca daños en pintura, caucho, plásticos ni juntas
Biodegradabilidad del >95 %
Evite el contacto directo con los alimentos.
Registrado en NSF A1 (n.º: 135874), cumple con los requisitos de USDA A1
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para superficies de acero inoxidable, cromo, latón, y superficies de metal anodizadas y esmaltadas, así como aleaciones ligeras y metales no ferrosos de vehículos, en la construcción de barcos, en equipos técnicos, en el hogar y en las empresas de procesado de alimentos.
Pulverice la superficie sucia, deje que surta efecto brevemente y limpie bien con un paño. Ayude al proceso de limpieza con una esponja o un cepillo suave cuando sea necesario.
| Contenido | 500 ml | 
| Peso del producto (por artículo) | 579,166 g | 
| Contenedor | Botella de spray | 
| Base química | Butoxietanol | 
| Olor/fragancia | Característica | 
| Color | Incoloro | 
| Valor de pH | 9,3 | 
| Densidad | 1,01 g/cm³ | 
| Vida útil desde la producción | 24 mes | 
| Sin AOX | Sí | 
| Sin silicona | Sí | 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!